Polo Ladies Pro Yellow/Black XL R

Réf.: LW72YBRXL
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
Référence article LW72YBRXL
EAN / GTIN 5036108366804
Réf. fabricant LW72YBRXL

Description

Description:

Ce polo contemporain pour dames combine le tissu respirant Coton majoritaire avec la bande HiVisTex Pro. Ce vêtement offre une liberté de mouvement exceptionnelle tout en ayant un ajustement féminin.

Caractéristique(s):

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • De style supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
  • Aérations latérales pour plus de confort
  • Ajusté pour les femmes
  • Ouverture boutons pattes
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Matière(s):

Tissu extérieur: 55% Coton, 45% Polyester, Tricot
Composition de la coque: 55% Coton, 45% Polyester, Tricot
Poids de l'enveloppe gm: 175
Poids de la coque oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages