Description:
Une parka Femme hivis classique très élégante. La silhouette contemporaine avec les bandes rétro-réfléchissantes angulaire garantit une allure élégante et attrayante. Le tissu oxford , respirant et solide, au dos le pan depassant couvrant incurvé, la capuche amovible et les poches zippées sécurisées le rendent adapté à un grand nombre d'environnements de travail.
Caractéristique(s):
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Poches zippées
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- manches raglan pour une utilisation confortable
- Capuche détachable pour plus de commodite
- Ajusté pour les femmes
- poche téléphone cachée
- 4 poches pour plus de rangement
- Disponible de la taille XXS à XXL
- Certifié CE
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Matière(s):
Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages