Description:
Cette tunique est confectionnée dans notre tissu sergé extensible Kingsmill conçu pour accompagner votre corps lors de votre travail quotidien. Ce modèle est un design classique à pois qui offre un look classique flatteur.
Caractéristique(s):
- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- 3 poches pour plus de rangement
- poche ciseaux cachée
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poche étanche pour un rangement sécurisé
- Ajusté pour les femmes
Matière(s):
Tissu extérieur: Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 145
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;