Tunique de maternité extensible Hamilton Blue L R

Réf.: LW18HBRL
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
Taille unisexe L
Plis d'aisance dans le dos oui

Numéros d’identification et classifications

Référence article LW18HBRL
EAN / GTIN 5036108351060
Réf. fabricant LW18HBRL

Description

Description:

Il s'agit de la version maternité de notre tunique stretch classique faite d'un tissu sergé stretch léger, de conception modernes et épurées et d'une coupe flatteuse. Le confort de ce vêtement est encore amélioré avec la conception du dos action et la fermeture éclair sur le devant.

Caractéristique(s):

  • Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • 3 poches pour plus de rangement
  • poche ciseaux cachée
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poche étanche pour un rangement sécurisé
  • Ajusté pour les femmes

Matière(s):

Tissu extérieur: Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 145
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;