Description:
Cette tunique a été réactualisée avec un tissu sergé extensible léger, des caractéristiques de conception modernes et une coupe flatteuse Le confort de ce vêtement est encore amélioré avec la conception du dos action et la fermeture éclair sur le devant.
Caractéristique(s):
- Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- 3 poches pour plus de rangement
- poche ciseaux cachée
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Poche étanche pour un rangement sécurisé
- Ajusté pour les femmes
Matière(s):
Tissu extérieur: Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 145
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;