Étrier intégré - horizontal LB 300-2, Longueur max. 200 mm, lisibilité 0,01 mm

Réf.: LB 300-2
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
Lecture 0,01 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Plage de mesure 200 mm
Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article LB 300-2
EAN / GTIN 4045761139732
Réf. fabricant LB 300-2
Article hors catalogue L40250 2750

Description

Description:

  • Pied à coulisse digital avec précision de mesure élevée, même en cas de vitesse de déplacement élevée
  • Montage facile sur les machines-outils, les équipements, les bancs d‘essai etc
  • Position à zéro, la déduction de la longueur préliminaire ainsi que la changement d‘unités sont réglables manuellement
  • Interface de données RS-232, en série
  • Unités éligibles: mm, inch

Caractéristique(s):

  • Dimensions boîtier L×P×H
  • Fonctionnement sur piles, piles de série (3 V CR2032)