KX3 Legging de travail Flexi pour femmes Black XS R

Réf.: KX380BKRXS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article KX380BKRXS
EAN / GTIN 5036108400232
Réf. fabricant KX380BKRXS

Description

Description:

Ce legging pour femmes′s permet une grande liberté de mouvement, tandis que l'empiècement en stretch ripstop renforcé offre durabilité et confort. Parfait pour une série d'activités telles que les entrepôts et les services publics. La taille haute permet de ne pas glisser vers le bas, même avec des poches lourdes. Des détails supplémentaires, tels que les poches latérales, offrent un excellent espace de rangement.

Caractéristique(s):

  • Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
  • Taille haute pour un ajustement sûr
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elasthanne
Composition de la coque: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elasthanne
Tissu contrasté: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 95% polyester, 5% élasthanne
Composition du contraste: 95% polyester, 5% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 320
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas nettoyer à sec;