Description:
Ce legging pour femmes′s permet une grande liberté de mouvement, tandis que l'empiècement en stretch ripstop renforcé offre durabilité et confort. Parfait pour une série d'activités telles que les entrepôts et les services publics. La taille haute permet de ne pas glisser vers le bas, même avec des poches lourdes. Des détails supplémentaires, tels que les poches latérales, offrent un excellent espace de rangement.
Caractéristique(s):
- Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
- Taille haute pour un ajustement sûr
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Nouveau Modèle
Matière(s):
Tissu extérieur: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elasthanne
Composition de la coque: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elasthanne
Tissu contrasté: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 95% polyester, 5% élasthanne
Composition du contraste: 95% polyester, 5% élasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 320
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas nettoyer à sec;