Gilet Softshell KX3 (3L) Black XXXL R

Réf.: KX363BKRXXXL
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
Référence article KX363BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108363841
Réf. fabricant KX363BKRXXXL

Description

Description:

Alternative légère à une veste, ce gilet softshell est idéal pour un environnement de travail plus actif avec l'avantage de poches supplémentaires. Deux grandes poches plaquées avec chauffe-mains, une poche zippée, une poche poitrine et des poches intérieures offrent beaucoup d'espace de rangement sécurisé.,

Caractéristique(s):

  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
  • Nombreuses poches très utiles
  • poches ergonomiques
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Cordon de serrage
  • Design contemporain avec des lignes de coupe propres
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • 8 poches pour plus de rangement
  • 3 couches

Matière(s):

Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;