Softshell à capuche KX3 (3 couches) Black XXL R

Réf.: KX362BKRXXL
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
Référence article KX362BKRXXL
EAN / GTIN 5036108350018
Réf. fabricant KX362BKRXXL

Description

Description:

La veste Softshell à capuche KX3 est conçue avec précision à l'aide d'un tissu ripstop révolutionnaire, respirant, imperméable et coupe-vent. Son design inspiré du sport comprend une longueur de dos plus importante, des manches de forme dynamique, des poignets réglables, des bordures réfléchissantes et de multiples poches sécurisées pour un rangement suffisant. Un choix idéal pour le travailleur moderne.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Poches latérales zippés
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Capuche élégante et pratique
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Cordon de serrage
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Protège-menton pour plus de confort
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Capuche érgonomique
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Poche téléphone
  • 3 couches

Matière(s):

Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;