Short Granit Black/Zoom Grey M R

Réf.: KS18BZRM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Taille unisexe M

Numéros d’identification et classifications

Référence article KS18BZRM
EAN / GTIN 5036108249732
Réf. fabricant KS18BZRM

Description

Description:

Le Bermuda Granit est élégant, pratique et le choix idéal pour le temps chaud L'utilisation de tissu de poly-coton de haute qualité offre le confort et la durabilité nécessaires dans les environnements de travail d'aujourd'hui. Les poches flottantes à base de nylon Oxford robuste sont parfaites pour les outils. D'autres poches multiples offrent un stockage sécurisé et peuvent accueillir un smartphone.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Poches zippées
  • Poches flottantes porte-outils
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Deux poches arrière
  • Nombreuses poches très utiles
  • couleurs contrastées pour plus de style

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;