L'échelle industrielle KGP 10K-4L, Portée 15 kg, Lecture 0,5 g

Réf.: KGP 10K-4L
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article KGP 10K-4L
EAN / GTIN 4045761218048
Réf. fabricant KGP 10K-4L
Article hors catalogue L40250 3181

Description

Description:

  • Avec cette combinaison d’une
  • plate-forme (KERN KFP V20 IP65) et d’un transmetteur de pesée numérique (KERN YKV-01), vos procédures de pesée sont adaptées aux exigences de l’industrie 4.0. Il suffit de monter la plate-forme, de raccorder le transmetteur de pesée numérique au réseau et de commencer à peser
  • Pour le transfert rapide des données de pesée vers les réseaux, ordinateurs, etc. raccordés
  • Interface de données USB et RS-232 série, Alimentation via l’interface USB
  • Formats de transmission librement configurables
  • Transmetteur de pesage numérique avec standard Interface de données Ethernet sur demande
  • Fonctions: pesée, tarage
  • Résolution interne de 16 millions de pièces
  • Fréquence de mesure 10 Hz
  • Configuration facile avec le logiciel fourni
  • KERN YKV-01: Boîtier robuste en plastique et fonte coulée
  • KERN YKV-01: Convient pour montage mural et sur rail DIN (en option)

Caractéristique(s):

  • Matériel plateau inox
  • Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires