Unité d'évaluation KFS-TM, 16,5 mm

Réf.: KFS-TM
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
Type de produit Afficheur

Numéros d’identification et classifications

Référence article KFS-TM
EAN / GTIN 4045761151239
Réf. fabricant KFS-TM
Article hors catalogue L40250 1518

Description

Description:

  • Affichage (segments): 6 caractères
  • Homologation de type CE: oui
  • Résolution homologable: 3000 e
  • Résolution non calibrable: 60000 d
  • Protocole de communication KERN intégré (KCP), idéal pour connecter un système gestion des marchandises ou ERP
  • Compatible avec l'application KERN EasyTouch

Caractéristique(s):

  • Ècran LCD, hauteur de chiffres 16,5 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 260×150×65 mm
  • Poids net env. 1,00 kg
  • Température ambiante tolérée 0 °C / 40 °C

Téléchargements et documents