Pont-bascule KFP 600V20SNM, Portée 600 kg, Lecture 200 g

Réf.: KFP 600V20SNM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article KFP 600V20SNM
EAN / GTIN 4045761185166
Réf. fabricant KFP 600V20SNM

Description

Description:

  • Plateau de pesée vissé par le haut, hygiénique et facile à retirer et à nettoyer
  • Pont bascule en acier laqué, plateau de dimensions 1500×1500×130 mm, tôle d‘acier cannelée. Extrêmement résistante à la pression grâce à sa forte épaisseur
  • 4 capteurs, acier, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e
  • Peut être encastré par un cadre de fosse (en option)
  • Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, en série
  • Accès pratique à la boîte de raccordement par le haut
  • Simple à niveler par le haut

Caractéristique(s):

  • Dimensions plateau L×P×H 1000×1000×80 mm
  • Poids net env. 95 kg
  • Longueur de câble env. 5 m