Unité d'évaluation KFN-TM

Réf.: KFN-TM
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
Type de produit Afficheur

Numéros d’identification et classifications

Référence article KFN-TM
EAN / GTIN 4045761194427
Réf. fabricant KFN-TM

Description

Description:

  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision
  • Affichage (segments): 5 + 1/2 caractères
  • Graduations: 1, 2, 5, 10, n
  • Pied de table pour l‘afficheur incluse
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série

Caractéristique(s):

  • Ècran LCD, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 266×165×96 mm
  • Poids net env. 2,6 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents