Plateforme KERN KBP 30V20M

Réf.: KBP 30V20M
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article KBP 30V20M
EAN / GTIN 4045761475823
Réf. fabricant KBP 30V20M

Description

Description:

Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection contre la poussière et l‘eau IP65
Plateau en inox; Structure en acier laqué; 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e; Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série; Préparation pour un montage facile du kit de mise à la terre ESD sur le pont bascule; Les informations sur la cellule de charge sur le pont bascule facilitent le montage de l’appareil d’analyse;