CLEDYNAMO 1500NM

Réf.: K.202DB
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article K.202DB
    EAN / GTIN 3148510309323
    Réf. fabricant K.202DB
    Article hors catalogue L60130 5929

    Description

    Description:

    • Les forces du produit: Précision: ± 4 % de la valeur affichée
    • Deux échelles de lecture: Nm et lbf-ft
    • Cadran gradué de grand diamètre
    • Signal lumineux lorsque le couple de serrage est atteint
    • Raccord cylindrique, diamètre 30 mm
    • Numéroté, livré avec certificat d'étalonnage

    Caractéristique(s):

    • L [mm]: 595
    • Puissance [lbf.ft]: 250 - 1100
    • Puissance [N.m]: 300 - 1500
    • Division de mesure [lbf.ft]: 50
    • Division de mesure [N.m]: 50
    • [kg]: 4,65