CLE DYNAMO 900NM SANS ACCESSORIES

Réf.: K.200DB
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article K.200DB
EAN / GTIN 3148510308739
Réf. fabricant K.200DB
Article hors catalogue L60130 5599

Description

Description:

  • Les forces du produit: Précision: ± 4 % de la valeur affichée
  • Deux échelles de lecture: Nm et lbf-ft
  • Cadran gradué de grand diamètre
  • Signal lumineux lorsque le couple de serrage est atteint
  • Raccord cylindrique, diamètre 30 mm
  • Numéroté, livré avec certificat d'étalonnage

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 595
  • Puissance [lbf.ft]: 150 - 650
  • Puissance [N.m]: 180 - 900
  • Division de mesure [lbf.ft]: 25
  • Division de mesure [N.m]: 25
  • [kg]: 3,60