Établi mobile 7 tiroirs, rouge

Réf.: JET.T7M3A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JET.T7M3A
EAN / GTIN 3662424106989
Réf. fabricant JET.T7M3A

Description

Description:

  • 7 tiroirs = 18 modules (tiroirs de 60 et 130 mm)
  • 5 tiroirs (hauteur 60 mm = 15 modules)
  • 1 tiroir (hauteur 130 mm = 3 modules)
  • 1 tiroir (hauteur 200 mm)
  • Innovation: Les rails en aluminium du plan de travail servent de système de rangement intégré pour les accessoires
  • Amortisseurs souples en élastomère thermoplastique avec effet d'absorption des chocs
  • Poignées de manutention en aluminium anodisé avec crochet de sécurité pour éviter l'ouverture pendant le transport

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge par tiroir: 20/25/35 kg
  • Coulisses sur roulements à billes
  • Coulisse à sortie totale avec ″ressort de rappel à fermeture automatique″
  • Tiroirs à ouverture à 100 %
  • Charge utile totale dans les tiroirs: 155 kg
  • Capacité totale: 155 litres
  • Dimensions utiles des tiroirs (L x l. x H): 569 x 421 x 60/130/200 mm
  • Compartiment fermé séparé pour outils longs
  • Porte avec serrure à clé
  • Dimensions du compartiment: 378 x 450 x 750 mm (largeur de passage avec porte ouverte 286 mm)
  • Avec tablette amovible 376x382, réglable par pas de 70 mm avec bord avant/arrière
  • Surface de travail extra large: L65 dimensions utiles 987 x 461 mm (0,46m²)
  • Haute résistance: un plateau en aluminium de 2 mm d'épaisseur recouvre un plateau en bois de 15 mm d'épaisseur - les embouts sont en polypropylène résistant aux chocs.
  • Le plan de travail peut recevoir un étau
  • Résistant aux chocs et aux hydrocarbures (charge statique de 1100 kg)
  • Poignées bi-matières intégrées avec revêtement souple de chaque côté de l'établi: une pour le déplacer ou le soulever

Livraison:

  • Bac en plastique
  • 2 séparateurs (JET2.15) pour tiroirs de 60 mm
  • 2 séparateurs (JET2.16) pour tiroirs de 130 mm
  • 2 clés, une pliable