DOUILLE 3/8' 12 PANS DE 1/4

Réf.: JB.1/4
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article JB.1/4
    EAN / GTIN 3148510291413
    Réf. fabricant JB.1/4
    Article hors catalogue L60130 7190

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
    • Conforme aux normes aéronautiques
    • Chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 1/4
    • d [mm]: 16,7
    • d1 [mm]: 9,7
    • L [mm]: 27
    • L1 [mm]: 6,0
    • 12-carré [mm]: 12
    • [g]: 20