CLE DYNAMO 100NM AVEC CLIQUET

Réf.: J.306A100
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.306A100
EAN / GTIN 3148517164048
Réf. fabricant J.306A100
Article hors catalogue L60130 1761

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Précision départ usine: ± 2 %
  • Clés dynamométriques à un sens de rotation utilisables pour le desserrage par inversion des inserts
  • Numérotées, livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789
  • Livrées en coffret plastique avec cliquet et poignée tournante

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 437
  • Connexion: 9 x 12
  • Caisse: BP.D2
  • Puissance [N.m]: 20 - 100
  • Clé: S.306-100D
  • Cliquet: J.372
  • Division de mesure [N.m]: 1,00
  • Poignée: S.305P
  • [kg]: 1,050