DOUILLE 3/8' 12 PANS DE 22 MM

Réf.: J.22
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.22
EAN / GTIN 3148510272603
Réf. fabricant J.22
Article hors catalogue L60130 6225

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 24,7
  • d1 [mm]: 29,7
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 80