DOUILLE 3/8'LONGUE 12PANS 21MM

Réf.: J.21LA
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article J.21LA
    EAN / GTIN 3148510281315
    Réf. fabricant J.21LA
    Article hors catalogue L60130 8266

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
    • Douilles longues pour les endroits difficiles d'accès, profonds ou les filetages longs
    • chromé brillant

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 21
    • d [mm]: 24
    • d1 [mm]: 27,0
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 18,0
    • 12-carré [mm]: 12
    • [g]: 123