IoT-Line Balance plateforme KERN IFC 60K-3L

Réf.: IFC 60K-3L
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article IFC 60K-3L
EAN / GTIN 4045761475731
Réf. fabricant IFC 60K-3L

Description

Description:

Balance industrielle robuste pouvant accueillir jusqu'à trois interfaces
Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive; Philosophie d’utilisation KERN uniforme et confortable, cohérente pour tous les produits en termes de design, de structure de menu, de fonctions des touches, de connexion d’interface et de protocole d’interface; Industrie 4.0: Grâce au port universel KERN, l’échange de données et d’instructions de commande peut se faire via une interface pouvant être raccordée au boîtier ou via trois interfaces en parallèle au moyen du boîtier d’extension KUP. Les interfaces suivantes sont disponibles au choix : RS-232, USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth; Chaque interface peut être réglée séparément, par ex. :- Interface 1 (WiFi) : envoi continu vers un ordinateur pour documenter un processus- Interface 2 (RS-232) : imprimer une valeur de pesée stable- Interface 3 (module analogique) : commande d’un dispositif lorsque le poids cible est atteint; Avec horloge en temps réel de série : permet de consigner les résultats de pesée avec l'heure exacte. Même après une interruption de l'alimentation électrique, la balance peut continuer à fonctionner avec l'heure correcte; En option, mémoire alibi pour l’archivage sans papier des résultats de pesée. Il est ainsi possible d’évaluer et de traiter électroniquement les résultats conformément à la réglementation; Interrogation et commande à distance de la balance via un ordinateur ou des systèmes CRM/ERP au moyen du protocole de communication KERN; Changement de batterie simplifié grâce à un boîtier facilement accessible. Particulièrement avantageux pour les modèles avec homologation, car le scellement d'homologation reste intact; Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection contre la poussière et l‘eau IP65*; Pied de table et support mural pour l‘afficheur de série; Avec horloge en temps réel de série : permet de consigner les résultats de pesée avec l'heure exacte. Même après une interruption de l'alimentation électrique, la balance peut continuer à fonctionner avec l'heure correcte; Housse de protection transparente de série;
**La connexion simultanée de jusqu'à trois interfaces optionnelles n'est possible qu'avec le boîtier d'extension KUP-A13. Sans le boîtier, une seule interface optionnelle peut être utilisée à la fois.;