L'échelle industrielle IFB 6K-3SM, Portée 3 kg; 6 kg, Lecture 1 g; 2 g

Réf.: IFB 6K-3SM
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article IFB 6K-3SM
EAN / GTIN 4045761244054
Réf. fabricant IFB 6K-3SM
Article hors catalogue L40250 2950

Description

Description:

  • Norme industrielle exigeante adaptée à une utilisation industrielle intensive
  • Plate-forme: Plateau inox, structure en acier laqué, cellule de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et l‘eau IP65
  • Pied de table et support mural pour l‘afficheur, en série
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
  • Dimensions plateau, inoxL×P×H 230×230×110 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 250×160×58 mm
  • Longueur de câble afficheur env. 3 m
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires