Baudrier Hi-Vis Orange R

Réf.: HV55ORR
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
Référence article HV55ORR
EAN / GTIN 5036108280780
Réf. fabricant HV55ORR

Description

Description:

Fermeture par crochet et boucle ajustables pour un dimensionnement flexible. La largeur de la ceinture et des bretelles est de 7,5 cm, ce qui permet un ajustement solide. Facile à porter et facile à enlever. Bande réfléchissante de 3 cm de large pour une meilleure visibilité.

Caractéristique(s):

  • Tissu enduit de PVC polyester résistant
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Bande Taille et Epaule 75mm
  • crochet et boucle de fixation réglable pour un meilleur ajustement
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 13356

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus très doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages