Balance à grue HFD 600K-1, Portée 150 kg; 300 kg; 600 kg, Lecture 50 g; 100 g; 200 g

Réf.: HFD 600K-1
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
    Type de produit Balances suspendues/à grue

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article HFD 600K-1
    EAN / GTIN 4045761202788
    Réf. fabricant HFD 600K-1
    Article hors catalogue L40250 1777

    Description

    Description:

    • Le sigle TÜV indique que les balances satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
    • À cause de la construction stable et robuste idéale pour une utilisation durable en milieu industriel
    • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
    • Fonction Hold: en cas d‘arrêt de service l‘affichage du poids « se fige » automatiquement jusqu‘à ce que la touche Hold soit activée
    • Tare: remettre l‘affichage à „0“ avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement

    Caractéristique(s):

    • Taille d'affichage supérieure: hauteur de chiffres 30 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
    • Fonctionnement sur batterie interne, de série, autonomie jusqu'à 70 h sans rétroéclairage, temps de charge env. 12 h, Batterie accessible de l'extérieur, donc facile à changer
    • Précision: 0,2% du [Max]
    • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires