Balance à grue HFC 600K-1, Portée 600 kg, Lecture 200 g

Réf.: HFC 600K-1
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
    Type de produit Balances suspendues/à grue

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article HFC 600K-1
    EAN / GTIN 4045761192959
    Réf. fabricant HFC 600K-1

    Description

    Description:

    • Le sigle TÜV indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
    • Grâce à son usinage de haute qualité, son faible poids et ses dimensions compactes, cette balance à grue (dynamomètre de traction) est un appareil de mesure indispensable dans le secteur industriel, sur les chantiers, dans les centres de transport, les installations portuaires etc
    • Grâce à sa forme compacte, elle convient également bien au montage peu encombrant dans des installations etc
    • Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)
    • Fonction Hold: en cas d‘arrêt de service l‘affichage du poids « se fige » automatiquement jusqu‘à ce que la touche Hold soit activée
    • Tare: remettre l‘affichage à „0“ avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement
    • Afficheur avec module radio intégré, que l‘utilisateur peut emporter partout avec lui grâce à la poignée pratique, en série
    • Ainsi, l’utilisateur peut toujours lire les données de pesée dans des conditions idéales sur l’afficheur, même à grande distance de l’équipement de prise de charge (mesure de la force de traction) ou en cas de mauvaises conditions lumineuses. Rayon jusqu‘à 20 m. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées. Écran LCD, hauteur de chiffres 23 mm, Fonctionnement avec batterie interne, en série. durée de service jusqu‘à 30 h sans rétroéclairage, temps de charge-ment env. 12 h. Commande ultérieure possible
    • Dimensions afficheur L×P×H 85×64×256 mm
    • Poids net env. 0,15 kg

    Caractéristique(s):

    • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 23 mm
    • Matériau et conception du boîtier/support de charge: Aluminium/Douille en acier inoxydable
    • Fonctionnement avec piles possible, 3×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 40 h
    • Précision: 0,2% du [Max]
    • Fréquence de mesure 10 Hz
    • Autres unités de mesure: kg, lb, N
    • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires