Manteau de pluie HiVis 122cm Yellow M R

Réf.: H445YERM
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
Référence article H445YERM
EAN / GTIN 5036108269389
Réf. fabricant H445YERM

Description

Description:

Conçu intelligemment avec une longueur de 122 cm, ce manteau assure une protection totale dans des conditions météorologiques défavorables et offre un rapport qualité / prix exceptionnel. Ce manteau léger est doté d'une capuche, d'un clapet anti-tempête, de grandes poches pour un rangement amplement suffisant, d'une boucle radio et d'un porte-badge.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • protection extra contre le froid avec une longueur de 122cms
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Poignets élastiqués
  • Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
  • Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • porte badge pour présenter facilement votre carte d'identité
  • Disponible jusqu'au 5XL
  • enduction PVC conforme aux exigences REACH
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Matière(s):

Tissu extérieur: 190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC
Composition de la coque: 190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages