Description:
Conçu intelligemment avec une longueur de 122 cm, ce manteau assure une protection totale dans des conditions météorologiques défavorables et offre un rapport qualité / prix exceptionnel. Ce manteau léger est doté d'une capuche, d'un clapet anti-tempête, de grandes poches pour un rangement amplement suffisant, d'une boucle radio et d'un porte-badge.
Caractéristique(s):
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- protection extra contre le froid avec une longueur de 122cms
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Poignets élastiqués
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- porte badge pour présenter facilement votre carte d'identité
- Disponible jusqu'au 5XL
- enduction PVC conforme aux exigences REACH
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Matière(s):
Tissu extérieur: 190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC
Composition de la coque: 190T: 100% polyester,190T,Enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages