Description:
Gant polaire doublé Insulatex, paume et index renforcés. Pour garder vos mains bien au chaud et avec une excellente dextérité Il est également doté de patins de préhension.
Caractéristique(s):
- La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Picots sur paume et doigts
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Matière(s):
Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Tissu de la doublure: InsulatexPro 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 316
Poids de la coque oz: 9
Poids de la doublure gm: 40
Poids de la doublure oz: 1
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;