Jeu de serviettes en papier multi-usages résistantes 2 pièces W

Réf.: GG9125 W
Nouveau produit
Fixer le prix 20 Unité (0,02 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ancienne désignation Tork 420
    Feuille détachable 2×750
    Epaisseurs 2
    Largeur 235 mm
    Longueur 340 mm
    Couleur blanc
    Pour porte-rouleau/distributeur F1, W1, W2
    Type de produit Serviettes en papier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG9125 W

    Description

    Exécution:

    Large choix de chiffons spéciaux pour l’essuyage et le nettoyage. Chaque chiffon est conçu pour une tâche particulière. Le distributeur hygiénique adapté permet d’obtenir un système efficace.
    Serviettes en papier multi-usages résistantes Tork (420): pour absorber les liquides et éliminer la poussière. En raison de la qualité QuickDry, elles sont plus résistantes et plus absorbantes qu’une serviette en papier normal.
    L’utilisation d’un chiffon de nettoyage approprié permet d’absorber bien plus efficacement les liquides écoulés ou répandus ou de ramasser la saleté et la poussière. Les mains sont protégées contre les saletés et la chaleur. Chiffons de nettoyage disponibles en rouleaux ou chiffons individuels.

    Caractéristique(s):

    Contenu: 10×2 pièces

    Adapté(s) pour:

    Porte-rouleaux de papier 089160 réf. F1 / W1 / W2.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange