{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 31 mm | |
Longueur des goujures Lc | 36 mm | |
Longueur totale L | 65 mm | |
⌀ queue Ds | 3,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Contenu | 20 | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | GG4004 3,3 | |
EAN / GTIN | 4067263079101 | |
Réf. fabricant | GG4004 3,3 |