{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Film PVC | |
Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,11 N/mm | |
Extensibilité | 120 % | |
Résistance à la traction | 1,67 N/mm | |
Particularité | souple | |
Utilisation | Etanchéifier; Décollage; Fixer; Attacher; Fixer; Masquer; Coller | |
résiste à des températures jusqu'à | 40 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 20 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
Couleur | jaune | |
Longueur | 33 m | |
Largeur | 50 mm | |
Epaisseur | 0,13 mm | |
Type de produit | Rubans adhésifs |
Référence article | GG3795 50X33 | |
EAN / GTIN | 4067263137696 | |
Réf. fabricant | GG3795 50X33 |