{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de ruban adhésif | une face | |
Matériau support | Tissu | |
Finesse de la toile | 59 mesh | |
Masse adhésive | Caoutchouc naturel | |
Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,33 N/mm | |
Extensibilité | 12,5 % | |
Résistance à la traction | 5,8 N/mm | |
Particularité | Résistant aux UV; découpable à la main | |
Utilisation | Etanchéifier; Fixer; Attacher; Fixer; Masquer; Emballer; Coller; Décollage | |
résiste à des températures jusqu'à | 40 °C | |
Support présent | non | |
Température de stockage | 20 °C | |
Humidité de l'air du local de stockage | 50 % | |
Durée de conservation minimum | 12 mois | |
Couleur | Vert | |
Longueur | 50 m | |
Largeur | 50 mm | |
Epaisseur | 0,3 mm | |
Type de produit | Rubans adhésifs |
Référence article | GG3768 50X50 | |
EAN / GTIN | 4067263137634 | |
Réf. fabricant | GG3768 50X50 |