Plaquette de tournage pour semi-finition CCGT, HB7310, Réf. / Quantité: 09T302/30

Réf.: GG2671 09T302/30
Fixer le prix 30 Unité (8,03 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7310
Brise-copeaux AM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,15 mm - 3,25 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 250 mm/min - 600 mm/min
Contenu 260148 HB7310
Code ISO plaquette CCGT09T302
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2671 09T302/30
EAN / GTIN 4067263097730
Réf. fabricant GG2671 09T302/30