Plaquette de tournage pour semi-finition VBMT, HBT130, Réf. / Quantité: 160408/50

Réf.: GG2663 160408/50
Fixer le prix 50 Unité (7,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Brise-copeaux MM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,55 mm - 2,5 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 135 mm/min
Sommaire 261259 HBT130
Code ISO plaquette VBMT160408
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2663 160408/50
EAN / GTIN 4067263097204
Réf. fabricant GG2663 160408/50