Plaquette de tournage pour semi-finition SCMT 120404/30

Réf.: GG2652 120404/30
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (7,73 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7130-2
Brise-copeaux VM
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 mm/min - 170 mm/min
Contenu 260765 HB7130-2
Code ISO plaquette SCMT120404
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2652 120404/30
EAN / GTIN 4067263096658
Réf. fabricant GG2652 120404/30

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange