Plaquette de tournage pour semi-finition DCMT 070204/50

Réf.: GG2651 070204/50
Fixer le prix 50 Unité (3,50 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Brise-copeaux MM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,25 mm - 1,75 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 135 mm/min
Contenu 260500 HBT130
Code ISO plaquette DCMT070204
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2651 070204/50
EAN / GTIN 4067263096542
Réf. fabricant GG2651 070204/50