Plaquette de tournage pour semi-finition DCMT 070204/30

Réf.: GG2624 070204/30
Fixer le prix 30 Unité (5,40 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HB7020
    Brise-copeaux SM
    Quantité 30
    Prof. coupe ap 0,25 mm - 1,75 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 130 mm/min - 280 mm/min
    Contenu 260452 HB7020
    Code ISO plaquette DCMT070204
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article GG2624 070204/30
    EAN / GTIN 4067263095415
    Réf. fabricant GG2624 070204/30

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange