{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7020 | |
Brise-copeaux | SM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,15 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Contenu | 260140 HB7020 | |
Code ISO plaquette | CCMT060202 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2620 060202/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095132 | |
Réf. fabricant | GG2620 060202/30 |