Plaquette de tournage pour semi-finition VNMG, HB7020, Réf. / Quantité: 160404/50

Réf.: GG2561 160404/50
Fixer le prix 50 Unité (5,62 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020
Brise-copeaux SM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,25 mm - 2,5 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 110 mm/min - 280 mm/min
Contenu 251802 HB7020
Code ISO plaquette VNMG160404
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2561 160404/50
EAN / GTIN 4067263843764
Réf. fabricant GG2561 160404/50