Plaquette de tournage pour semi-finition DNMG 150608/50

Réf.: GG2535 150608/50
Fixer le prix 50 Unité (7,10 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. / Quantité Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7020
Brise-copeaux SM
Quantité 50
Prof. coupe ap 0,55 mm - 3,75 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 125 mm/min - 280 mm/min
Contenu 250762 HB7020
Code ISO plaquette DNMG150608
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2535 150608/50
EAN / GTIN 4067263092889
Réf. fabricant GG2535 150608/50