{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. | 4,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Norme | DIN 335 C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 1,3 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Tolérance de queue | h9 | |
Bague de couleur | Vert | |
Contenu | 10 | |
Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
Référence article | GG1130 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406198336 | |
Réf. fabricant | GG1130 4,3 |