Echelles de table GAB 15K2DNM, Portée 6000 g; 15000 g, Lecture 2 g; 5 g

Réf.: GAB 15K2DNM
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article GAB 15K2DNM
EAN / GTIN 4045761111592
Réf. fabricant GAB 15K2DNM

Description

Description:

  • Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place
  • Grande mobilité: grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
  • Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Un signal optique et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
  • Totalisation des valeurs des poids
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 24 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P 300×230 mm
  • Dimensions totales L×P×H, 320×330×125 mm
  • Poids net 3,0 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires