Sabot sécurité SB AE WRU Black 47 R

Réf.: FW82BKR47
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
Référence article FW82BKR47
EAN / GTIN 5036108164639
Réf. fabricant FW82BKR47

Description

Description:

Ce style léger en microfibre offre un superbe ajustement et un confort dans un design de sabot avec une sangle arrière amovible.

Caractéristique(s):

  • Semelle extérieure autonettoyante empêchant la contamination croisée
  • col double pour plus de confort
  • Lingettes pour nettoyage de surface
  • Sangle amovible
  • Disponible en taille unisexe
  • Lavable en machine à 30°C
  • adapté pour Vegans
  • Spécialement conçu pour les salles blanches, les industries médicales et alimentaires
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • coquille acier
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle monodensité

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 SB
  • AS 2210.3

Matière(s):

Supérieure: Microfibre résistante à l'eau
Semelle extérieure: Mono PU
Informations sur la semelle: PU à simple densité.