Brodequin Steelite Hiker S3 WR Black 48 R

Réf.: FW66BKR48
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
Référence fabricant FW66
Pointure UE 48

Numéros d’identification et classifications

Référence article FW66BKR48
EAN / GTIN 5036108198450
Réf. fabricant FW66BKR48

Description

Description:

Protection complète S3 dans une botte de style randonneur avec une doublure imperméable et respirante, une semelle intercalaire en acier et un embout en acier.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse
  • Semelle acier anti-perforation
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • Membrane imperméable pour un confort du pied au sec
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • coquille acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Matière(s):

Supérieure: Cuir Bovin suédé
Semelle extérieure: PU/PU