Sandale Obra Steelite S1 Grey 38 R

Réf.: FW42GRR38
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
Référence article FW42GRR38
EAN / GTIN 5036108253128
Réf. fabricant FW42GRR38

Description

Description:

Cette sandale S1 est idéale pour être portée par temps chauds, ses aérations en font un produit respirant et confortable pour le porteur. La respirabilité et la ventilation exceptionnelles offrent un confort maximal au porteur.

Caractéristique(s):

  • Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
  • Sangle réglable pour un meilleur ajustement et un meilleur confort
  • Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
  • Tige en cuir suédé et textile
  • Languette rembourrée
  • Fabriqué en cuir suédé de vache pour une finition élégante et accrocheuse
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • coquille acier
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • Semelle double densité

Norme:

  • EN ISO 20345: 2011 S1

Matière(s):

Supérieure: Cuir Bovin suédé
Semelle extérieure: PU/PU