Description:
Combinaison parfaite pour les feux de forets. Fabriquée en tissu retardateur de flamme léger et innovant.
Caractéristique(s):
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Bande réflective jaune/argent pour une visibilité accrue
- Poche radio conçue pour toutes les tailles
- Poches cargo sur cuisse à accès facile
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- languette de protection
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- 3 poches pour plus de rangement
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN 15614
- EN 1149 -5
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame Wildland Fire : 99% coton, 1% fibre de carbone
Composition de la coque: 99% coton, 1% fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 200°C; Ne pas nettoyer à sec;