Description:
Cette chemise légère offre une résistance aux flammes garantie pendant toute la durée de vie du vêtement. Idéal pour les situations où une visibilité supplémentaire est requise, le FR95 est spacieux et confortable. Les caractéristiques comprennent un dos actionné pour faciliter les mouvements et un bas de chemise extra long pour garantir que le vêtement reste en place lorsqu'il est rentré.
Caractéristique(s):
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Léger pour un meilleur confort de port
- Deux poches poitrine avec bouton et fermeture à rabat
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Poignets boutons pour un ajustement sûr et confortable
- chemise manches courtes
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- ARC2
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 20471 Class 3
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Bizflame 88/12 HV 88% Coton, 12% Nylon
Composition de la coque: 88% Coton, 12% Nylon
Description de l'enveloppe: Bizflame 88/12 garantit des performances élevées et un confort maximal. La haute teneur en coton fournit un toucher ultra doux tandis que le nylon offre une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure. Le tissu Bizflame™ 88/12 HV répond à la norme de haute visibilité EN ISO 20471 classe 3 et constitue le choix idéal pour une variété d'environnements de travail.
Poids de l'enveloppe gm: 237
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages